Jeu de tissu auto-agrippante pour GDA 280E Professional, PDA, PSM 160 A, Ventaro 140

Réf.: 2601099044
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 7 Pièces
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
    Type de produit Adaptateur / Support (outils électriques)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2601099044
    EAN / GTIN 3165140076395
    Réf. fabricant 2601099044

    Description

    Description:

    • La fixation auto-agrippante est destinée à être utilisée comme accessoire de remplacement pour fixer les feuilles abrasives sur les têtes de ponçage à lamelles des ponceuses delta
    • Convient à : GDA 280E Professional
    • EasySander 18V-8
    • PDA 180
    • PDA 180 E
    • PDA 240 E
    • PSM 160 A
    • UniversalSander 18V-10
    • Ventaro 140.

    Caractéristique(s):

    • (version) Key RTB: Convient pour les ponceuses Delta
    • Dimension largeur: 100 mm
    • Dimension hauteur: 4 mm
    • Dimension longueur: 123 mm
    • Poids brut: 0,015 kg
    • Fermeture auto-agrippante: Nein
    • Description des performances: Pièce de rechange pour l'accessoire de ponçage à lamelles
    • Poids net: 0,014 kg
    • Volume: 0,049 dm3
    • Avantage HL (court): Pièce de rechange pour l'accessoire de ponçage à lamelles
    • X-LOCK: Nein
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier