Plaque métallique pour repose-pieds, convient pour : GST

Réf.: 2601098123
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
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
    Type de produit Adaptateur / Support (outils électriques)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2601098123
    EAN / GTIN 3165140605809
    Réf. fabricant 2601098123

    Description

    Description:

    • La plaque métallique est interchangeable et assure un mouvement facile sur différents matériaux
    • Compatible avec : GST 14,4 V-LI ; GST 18.0 V-LI ; GST 140 BCE ; GST 140 CE Professional.

    Caractéristique(s):

    • (version) Key RTB: Compatible avec les scies sauteuses
    • Dimension largeur: 100 mm
    • Dimension hauteur: 8 mm
    • Dimension longueur: 270 mm
    • Poids brut: 0,119 kg
    • Description des performances: Mouvement léger
    • Poids net: 0,11 kg
    • Volume: 0,216 dm3
    • Avantage HL (court): Déplacement aisé sur différents matériaux
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier