Plateau de ponçage fin pour ponceuse à bande, pour GBS 75 AE/AE Set

Réf.: 2601098043
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
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
Type de produit Adaptateur / Support (outils électriques)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2601098043
EAN / GTIN 3165140109222
Réf. fabricant 2601098043
Article hors catalogue L00590 412

Description

Description:

  • Le plateau de ponçage fin permet d'obtenir un motif de ponçage optimal pour un ponçage très doux
  • Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le plateau de ponçage
  • Compatible avec : GBS 75 AE Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Compatible avec les ponceuses à bande Bosch
  • Dimension largeur: 77 mm
  • Dimension hauteur: 2 mm
  • Dimension longueur: 155 mm
  • Poids brut: 0,02 kg
  • Fermeture auto-agrippante: Nein
  • Description des performances: Ponçage très doux
  • Poids net: 0,015 kg
  • RTB1 spécifique: Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le plateau de ponçage
  • Volume: 0,024 dm3
  • Avantage HL (court): Motif de ponçage optimal pour un ponçage très doux
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier