{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMT 060202 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | HBT130 | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | TiCN | |
Application principale | ZA | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | MF | |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 220 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260082 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406720063 | |
Réf. fabricant | 260082 HBT130 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CCMT 060202, Nuance: HBT130
Sur demande
Disponibilité
494 article(s) en stock
5,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
680 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
8,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
7,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
484 article(s) en stock
|
|
Rayon d'angle | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Code ISO plaquette | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Finition | Ebauche-Finition |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr |
Application principale | ZA | M | M |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 270 m/min |