{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMT 09T302 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | HB7020 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | SS | |
Tolérance | ZA | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 2,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 150 m/min - 400 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260056 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699299 | |
Réf. fabricant | 260056 HB7020 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CC.T 09T302, Nuance: HB7020
Sur demande
Disponibilité
858 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
9,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
166 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
11,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
9,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 |
Classement finition/ébauche | Finition | Ebauche-Finition |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 1 mm |
Brise-copeaux | SS | WSS |
Avance f | 0,05 mm/tr - 2,5 mm/tr | 0,15 mm/tr - 0,3 mm/tr |
Application principale | P | P |
Tolérance | ZA | ZA |