Manchon de raccordement

Réf.: 2600499045
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
Référence article 2600499045
EAN / GTIN 3165140110778
Réf. fabricant 2600499045

Description

Description:

  • L'adaptateur coudé pour flexibles est une pièce de rechange pour les flexibles d'un diamètre de 19 et 35 mm
  • Compatible avec : GBS 75 AE Professional
  • PBS 7 A ; PBS 7 AE ; PBS 75 ; PBS 75 A ; PBS 75 AE ; PBS 75 E ; PEX 115 ; PEX 125.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Pour l'utilisation avec des ponceuses à bande et des ponceuses excentriques.
  • Dimension largeur: 115 mm
  • Dimension hauteur: 40 mm
  • Dimension longueur: 210 mm
  • Poids brut: 0,03 kg
  • Description des performances: Dispositif d'aspiration externe
  • Poids net: 0,03 kg
  • Volume: 0,966 dm3
  • Avantage HL (court): Dispositif d'aspiration externe
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier