Porte-outils à vis 16/06 mm

Réf.: 260015 16/06
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 16 mm
    Taille plaquette 6 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Norme Norme usine
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils SCACR/L 1616M06
    Plaquette adaptée CC.. 0602..
    Largeur fonctionnelle L4 16 mm
    Longueur de tête L1 16 mm
    Longueur totale L 150 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269021 1
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260015 16/06
    EAN / GTIN 4045197797810
    Réf. fabricant 260015 16/06

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes