Exécution:
Matière principale
100% coton, sergé, 370g/m²
Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec soufflet, rabat et poche stylo, poche supplémentaire, poche téléphone et poche d'identité
Poches de protection des genoux
Poches avant à soufflet
Poches à clous - peuvent être glissées dans les poches avant à soufflet
Poches de poitrine à suspension libre avec boutons-pression et sangles de sécurité, une avec rabat et une avec poche stylo, boutons brevetés et porte-couteau
Détails
Boucle latérale pour marteau
Grandes bretelles avec élastique résistant et boucle à déclenchement rapide
Porte-couteau avec bouton
Verrouille à glissière en métal
Couture intérieure de jambe avec surpiqûre à 3 aiguilles
Renforcement
Renforcement des genoux et des poches arrière en CORDURA®
Description:
- Deux poches poitrine à soufflet avec boutons-pression et sangles de sécurité, une avec rabat et une avec poche pour stylo
- Deux poches à clous pouvant être placées dans les poches avant à soufflet
- Poche jambe avec soufflet, rabat, poche pour stylo, poche supplémentaire, poche pour téléphone et poche pour carte d'identité
- Genoux renforcés en CORDURA®
- Porte-marteau, fermeture éclair métallique solide et deux poches arrière à soufflet, également renforcées en CORDURA®
- Des bretelles larges et extra solides avec fermeture rapide
- Un anneau en D pour fixer le porte-carte d'identité 2130
- Certifié EN 14404 avec les protections de genoux certifiées EN 14404, modèles 4000 et 4018
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032