Porte-outils à vis 20/09 mm

Réf.: 260007 20/09
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SCLCR/L 2020K09
Plaquette adaptée CC.. 09T3..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 17 mm
Longueur totale L 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Sous-plaquette 269005 1
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260007 20/09
EAN / GTIN 4045197651730
Réf. fabricant 260007 20/09

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange