Porte-outils à vis 10/06 mm

Réf.: 260005 10/06
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / carré (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 10 mm
Taille plaquette 6 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SCRCR/L 1010E06
Plaquette adaptée CC.. 0602..
Largeur fonctionnelle L4 11 mm
Longueur de tête L1 10 mm
Longueur totale L 70 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 22
Angle d'attaque κ 75 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260005 10/06
EAN / GTIN 4045197772565
Réf. fabricant 260005 10/06