Porte-outils à vis 16/12 mm

Réf.: 260004 16/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / carré (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 16 mm
    Taille plaquette 12 mm
    Type d'utilisation droite
    Norme Norme usine
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils SCRCR/L 1616H12
    Plaquette adaptée CC.. 1204..
    Largeur fonctionnelle L4 17 mm
    Longueur de tête L1 20 mm
    Longueur totale L 100 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 16
    Sous-plaquette 269005 6
    Vis pour sous-plaquette 269013 5
    Angle d'attaque κ 75 degré
    Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260004 16/12
    EAN / GTIN 4045197772527
    Réf. fabricant 260004 16/12

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes