HFAEL 48-4T20 Adaptateurs pour dressage de faces le long d'un axe

Réf.: 2550067
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série HELIFACE
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2550067
    EAN / GTIN 7291075107012
    Réf. fabricant 2550067
    Article hors catalogue L23920 60

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 68.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 60 mm
    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 48 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe (CW) 4 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 11.6 mm
    • Longueur tête (LH) 21 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 68.5 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIFACE" Afficher tout