HFAIL 70C-5T25DG Adaptateurs pour gorges frontales intérieures et dressage

Réf.: 2550024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2550024
EAN / GTIN 7291075116762
Réf. fabricant 2550024
Article hors catalogue L23920 1943

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 66 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 95 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 70 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 11.9 mm
  • Longueur tête (LH) 32 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 66 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout