DREMOTEST E 500-3150 Nm avec RS232

Réf.: 2529858
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2529858
EAN / GTIN 4002805931141
Réf. fabricant 2529858
Article hors catalogue L60160 3161

Description

Description:

Contrôle/réglage des clés dynamométriques et des tournevis à droite
Plug & Work = très facile à utiliser
Précision de mesure élevée : tolérance +/- 1 % pour toutes les valeurs lues, +/- 1 digit
Autoreset
Commutable entre N-m, lbf-ft et lbf-in
Interface série RS232 pour PC
Certificat de test
En option : adaptateur pour voiture pour l'alimentation en 12 volts (n° 8612-390),
Facultatif : logiciel de contrôle de plausibilité (code 2834391)

Caractéristique(s):

  • Adaptateur: 1″
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 40,0 mm
  • Résolution: 1,0
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 369 lbf ft - 2323 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 500 Nm - 3150 Nm
  • Largeur totale [mm]: 203 mm
  • Hauteur totale [mm]: 197 mm
  • Longueur totale [mm]: 320 mm
  • Précision de mesure du couple: ± 1 % de tolérance pour toutes les valeurs de lecture, ± 1 digit
  • Interface: RS-232
  • 1000 V isolé: non
  • Écran graphique: non
  • Protection contre les surcharges: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non