{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WNMG 080416 | |
Rayon d'angle | 1,6 mm | |
Nuance | CA115P | |
Type d'outils | HM | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | PMG | |
Toleranz | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 180 m/min - 400 m/min | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 252118 CA115P | |
EAN / GTIN | 4960664046423 |