Il existe une alternative à ce produit

WN.G 080408, Nuance: CA515

Réf.: 252114 CA515
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNMG 080408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance CA515
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux PS
Tolérance M
Prof. coupe ap 1 mm - 3,8 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 435 m/min
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 252114 CA515
EAN / GTIN 4960664678747
Réf. fabricant TAB08551

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


WN.G 080408, Nuance: CA515

WN.G 080408, Nuance: CA515

Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
8,25 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 540 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
12,66 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
10,55 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rayon d'angle 0,8 mm 0,8 mm
Condition de coupe Continue Continue
Brise-copeaux PS SM
Avance f 0,15 mm/tr - 0,6 mm/tr 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr
Application principale P P
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 435 m/min 120 m/min - 440 m/min
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage