{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WNMG 080404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | KW10 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | N | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | AH | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,35 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 400 m/min | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article |
252112 KW10
Copier |
|
EAN / GTIN |
4960664246588
Copier |
|
Réf. fabricant |
TWE64431
Copier |
|
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |