WNMA 080412 HB7210-1

Réf.: 252074 HB7210-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,42 € / Unité
  • De 10 Unité
    10,35 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
403 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNMA 080412
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance HB7210-1
Type d'outils Carbure
Application principale K
Condition de coupe Légèrement intermittente
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,4 mm - 6,5 mm
Avance f 0,3 mm/tr - 0,7 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 450 m/min
Revêtement TiCN
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 252074 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059187
Réf. fabricant 252074 HB7210-1

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :