{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | WNGG 060408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HU7305 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | N | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | AM | |
Tolérance | G | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 400 m/min - 600 m/min | |
Revêtement | non revêtu | |
Nombre de changements/dents | 6 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 252064 HU7305 | |
EAN / GTIN | 4045197927736 | |
Réf. fabricant | 252064 HU7305 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
WNMG 060408, Nuance: HU7305
Sur demande
Disponibilité
473 article(s) en stock
12,18 €
2,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
13,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
10,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
12,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
10,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Brise-copeaux | AM | AM1 | AM1 |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,6 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,6 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,6 mm/tr |
Application principale | N | N | N |
Vitesse de coupe vc Application principale | 400 m/min - 600 m/min | 400 m/min - 700 m/min | 400 m/min - 700 m/min |