{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | VNMG 160404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | PR005S | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | Megacoat Hard | |
Application principale | S | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | MQ | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,03 mm/tr - 0,12 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 30 m/min - 90 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251752 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836765 | |
Réf. fabricant | TLH07626 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160404 PR005S
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
18,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
293 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
14,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
12,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Condition de coupe | Continue | Continue | Continue |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Nuance | PR005S | HB7415 | HB7415-1 |
Brise-copeaux | MQ | TIS | TIS |
Application principale | S | S | S |
Vitesse de coupe vc Application principale | 30 m/min - 90 m/min | 60 m/min - 70 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |