Barre d'alésage, acier, Gauche, ⌀ queue / Dim. plaquette: 40/16mm

Réf.: 251729 40/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / Dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 40 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A40T MVZNR/L 16
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée VN.. 1604..
⌀ pré-perçage min. Dmin 57 mm
Déport L3 35 mm
Hauteur de serrage L2 38,5 mm
Profondeur utile T 15 mm
Longueur totale L 300 mm
Longueur de col L1 120 mm
Sous-plaquette 259031 39
Vis pour sous-plaquette 259025 3
Bride de serrage 259038 2
Vis pour bride 259021 4
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251729 40/16
EAN / GTIN 4045197868282
Réf. fabricant 251729 40/16