Barre d'alésage, acier, Gauche, ⌀ queue / Dim. plaquette: 40/16mm

Réf.: 251725 40/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / Dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 40 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A40T MVUNR/L 16
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée VN.. 1604..
⌀ pré-perçage min. Dmin 50 mm
Déport L3 27 mm
Hauteur de serrage L2 38,5 mm
Longueur totale L 300 mm
Sous-plaquette 259031 39
Vis pour sous-plaquette 259025 3
Bride de serrage 259038 4
Vis pour bride 259021 1
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251725 40/16
EAN / GTIN 4045197868244
Réf. fabricant 251725 40/16