{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 40 mm | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A40T MVPNR/L 16 | |
Angle d'attaque κ | 117,5 degré | |
Plaquette adaptée | VN.. 1604.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 50 mm | |
Déport L3 | 27 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 38,5 mm | |
Longueur totale L | 300 mm | |
Sous-plaquette | 259031 39 | |
Vis pour sous-plaquette | 259025 3 | |
Bride de serrage | 259038 2 | |
Vis pour bride | 259021 1 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 251720 40/16 | |
EAN / GTIN | 4045197867162 | |
Réf. fabricant | 251720 40/16 |