{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master eco | |
Taille de queue | 20 mm | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | MVJNR/L 2020H16 | |
Plaquette adaptée | VN.. 1604.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
Longueur de tête L1 | 40 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Sous-plaquette | 259033 10 | |
Vis pour sous-plaquette | 259027 7 | |
Bride de serrage | 259038 19 | |
Vis pour bride de serrage | 259021 7 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 251696 20/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734626 | |
Réf. fabricant | 251696 20/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |