{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | SNMG 120404 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HBT130 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | MR | |
Prof. coupe ap | 2 mm - 6 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,55 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 40 m/min - 180 m/min | |
Revêtement | TiCN | |
Nombre de changements/dents | 8 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 251396 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256616 | |
Réf. fabricant | 251396 HBT130 |