SNMG 190616 HB7120-1

Réf.: 251336 HB7120-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    26,52 € / Unité
  • De 10 Unité
    22,10 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
677 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SNMG 190616
    Rayon d'angle 1,6 mm
    Nuance HB7120-1
    Type d'outils Carbure
    Application principale M
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux VG
    Prof. coupe ap 1,5 mm - 9 mm
    Avance f 0,25 mm/tr - 0,8 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 240 m/min
    Nombre de changements/dents 8
    Classement finition/ébauche Ebauche
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 251336 HB7120-1
    EAN / GTIN 4045197820013
    Réf. fabricant 251336 HB7120-1

    Tableau d’application

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Continue
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :