SNMG 120408 HB7120-1

Réf.: 251324 HB7120-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,42 € / Unité
  • De 10 Unité
    10,35 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
187 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNMG 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7120-1
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux VG
Prof. coupe ap 1,5 mm - 9 mm
Avance f 0,25 mm/tr - 0,8 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 240 m/min
Nombre de changements/dents 8
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251324 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819970
Réf. fabricant 251324 HB7120-1

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :