SNMG 120412 HB725-1

Réf.: 251226 HB725-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,46 € / Unité
  • De 10 Unité
    9,55 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
569 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SNMG 120412
    Rayon d'angle 1,2 mm
    Nuance HB725-1
    Type d'outils Carbure
    Application principale UNI
    Condition de coupe Légèrement intermittente
    Brise-copeaux UM1
    Prof. coupe ap 0,2 mm - 6 mm
    Avance f 0,05 mm/tr - 0,6 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 250 m/min
    Nombre de changements/dents 8
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 251226 HB725-1
    EAN / GTIN 4062406765637
    Réf. fabricant 251226 HB725-1

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :