Porte-outils à levier, droite, Dimension queue / plaquette: 20/12mm

Réf.: 251106 20/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation droite
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PSBNR/L 2020K12
Plaquette adaptée SN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 17 mm
Longueur de tête L1 28 mm
Longueur totale L 125 mm
Sous-plaquette 259031 20
Levier 259015 2
Vis de levier 259018 2
Jeu de ressorts 259044 2
Jeu de goupilles à ressort 259047 2
Angle d'attaque κ 75 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251106 20/12
EAN / GTIN 4045197861924
Réf. fabricant 251106 20/12