DNMG 150608 IC6025

Réf.: 250810 IC6025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
121 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 150608
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance IC6025
Type d'outils HM
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux M3M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 5 mm
Avance f 0,17 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 230 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant DNMG 150608-M3M IC6025
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250810 IC6025
EAN / GTIN 7291075305104
Réf. fabricant 5510231

Description

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop