Description:
Modèle standard, 0,5. ″. / 0,125″ Plage de mesure, 0,001. ″. / 0,005″ Échelle - pouces. Il s'agit d'un comparateur standard en pouces qui vous offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Ils se montent et se démontent facilement sans outils. La forme de construction sans trous traversants, une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique empêchent les liquides de pénétrer.
Caractéristique(s):
Accuracy: ±0,0005″
Graduation: 0,0005″
Functions: ANSI/AGD type
Inch-Metric: Inch
Delivered: with certificate of inspection