DNMG 150608 HU7305-1

Réf.: 250762 HU7305-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,18 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,15 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
87 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 150608
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HU7305-1
Type d'outils Carbure
Revêtement non revêtu
Application principale N
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux AM1
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,2 mm - 5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 400 m/min - 700 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250762 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406749828
Réf. fabricant 250762 HU7305-1

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier