DNMG 110404 HB730-1

Réf.: 250752 HB730-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,52 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,10 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
400 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 110404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB730-1
Type d'outils Carbure
Revêtement Nano-PVD
Application principale UNI
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux XUM
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 6 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 35 m/min - 230 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250752 HB730-1
EAN / GTIN 4045197941381
Réf. fabricant 250752 HB730-1

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :