Comparateur à cadran, couvercle à œillet, version ANSI/AGD 0,125", 0,0005"

Réf.: 2506A
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
Référence article 2506A
EAN / GTIN 4946368842660
Réf. fabricant 2506A

Description

Description:

Modèle standard, 0,5. ″. / 0,125″ Plage de mesure, 0,001. ″. / 0,005″ Échelle - pouces. Il s'agit d'un comparateur standard en pouces qui vous offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Ils se montent et se démontent facilement sans outils. La forme de construction sans trous traversants, une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique empêchent les liquides de pénétrer.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0,125″
Précision : ±0,0005″
Valeur de la graduation : 0,0005″.
Précision de la répétition : ±0,0001″.
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus