{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 20 mm | |
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | PDNNR/L 2020K11 | |
Plaquette adaptée | DN.. 1104.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 10 mm | |
Longueur de tête L1 | 25 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
Sous-plaquette | 259031 7 | |
Levier | 259015 7 | |
Vis de levier | 259018 6 | |
Jeu de ressorts | 259044 4 | |
Jeu de goupilles à ressort | 259047 3 | |
Angle d'attaque κ | 63 degré | |
Utilisation | Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 250613 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197861771 | |
Réf. fabricant | 250613 20/11 |