Tête de coupe QuickTurn 25/15 mm

Réf.: 250607 25/15
Remise
284,00 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série QuickTurn
Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 15 mm
Type d'utilisation à gauche
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils DDJNR/L 2525M15
Plaquette adaptée DN.. 1506..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 46 mm
Longueur totale L 150 mm
Sous-plaquette 259031 29
Vis pour sous-plaquette 259025 4
Bride 259038 7
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250607 25/15
EAN / GTIN 4045197650436
Réf. fabricant 250607 25/15

Description

Avantage(s):

Changement de plaquette sans outil. Déverrouillage par simple pression d’un bouton − Remplacement de l’arête − Verrouillage de la bride. Réduction simple et pratique des temps morts. Force de serrage uniforme, grande garantie d’interchangeabilité, sans entretien.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes