{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMM 160608 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | CA025P | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | CVD | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | PX | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 11 mm | |
Avance f | 0,25 mm/tr - 0,9 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 420 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250496 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863778 | |
Réf. fabricant | TMH00137 |