{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMM 120416 | |
Rayon d'angle | 1,6 mm | |
Nuance | HB7140-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | VR | |
Prof. coupe ap | 2 mm - 8 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,8 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 40 m/min - 180 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250455 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928061 | |
Réf. fabricant | 250455 HB7140-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMM 120416, Nuance: HB7140-1
Sur demande
Disponibilité
403 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
565 article(s) en stock
|
|
Nombre de changements/dents | 4 | 4 |
Classement finition/ébauche | Finition | Finition |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Prof. coupe ap | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 10 mm |
Brise-copeaux | VR | SR |
Application principale | M | P |
Vitesse de coupe vc Application principale | 40 m/min - 180 m/min | 100 m/min - 300 m/min |