{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMM 120408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HB7140-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | VR | |
Prof. coupe ap | 2 mm - 8 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,8 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 40 m/min - 180 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250452 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820396 | |
Réf. fabricant | 250452 HB7140-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMM 120408, Nuance: HB7140-1
Sur demande
Disponibilité
406 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 114 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 4 | 4 |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Prof. coupe ap | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 10 mm |
Nuance | HB7140-1 | HB7020 |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,8 mm/tr | 0,4 mm/tr - 1,2 mm/tr |
Application principale | M | P |