{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 190616 | |
Rayon d'angle | 1,6 mm | |
Nuance | CA025P | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | CVD | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | PH | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 10 mm | |
Avance f | 0,25 mm/tr - 0,8 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 420 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250384 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863723 | |
Réf. fabricant | TMH00132 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 190616 CA025P
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
244 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
28,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
23,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
130 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
27,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
23,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Code ISO plaquette | CNMG 190616 | CNMG 190616 | CNMG 190616 |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Nuance | CA025P | HB7020 | HB7140-1 |
Brise-copeaux | PH | SG | VG |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 420 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min |