{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120416 | |
Rayon d'angle | 1,6 mm | |
Nuance | HB7120-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | VG | |
Prof. coupe ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Avance f | 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 240 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250328 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197927972 | |
Réf. fabricant | 250328 HB7120-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMG 120416, Nuance: HB7120-1
Sur demande
Disponibilité
489 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
242 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 1,6 mm | 1,6 mm |
Code ISO plaquette | CNMG 120416 | CNMG 120416 |
Condition de coupe | Continue | Continue |
Prof. coupe ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 8 mm |
Nuance | HB7120-1 | HB7010-1 |
Avance f | 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr | 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr |
Application principale | M | P |