CNMG 120416 CA115P

Réf.: 250216 CA115P
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,00 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,50 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 120416
Nuance CA115P
Type d'outils HM
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux PMG
Prof. coupe ap 0,5 mm - 5 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 180 m/min - 400 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250216 CA115P
EAN / GTIN 4960664046171