{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | CA6525 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | MS | |
Prof. coupe ap | 0,7 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,35 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 220 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250212 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664471355 | |
Réf. fabricant | TJV00922 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CNMG 120408, Nuance: CA6525
Sur demande
Disponibilité
511 article(s) en stock
12,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 396 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 870 article(s) en stock
6,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure |
Prof. coupe ap | 0,7 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Nuance | CA6525 | HB7140-1 | HBT130 |
Application principale | M | M | M |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 220 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |