{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120404 | |
Nuance | CA025P | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | CVD | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | WP | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,13 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 105 m/min - 435 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250103 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863174 | |
Réf. fabricant | TMH00077 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMG 120404 Wiper, Nuance: CA025P
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
13,66 €
9,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
477 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
11,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
9,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code ISO plaquette | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Nuance | CA025P | HB7020 |
Application principale | P | P |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |