HFFA 38R-2 Lames renforcées pour gorges frontales

Réf.: 2500746
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500746
EAN / GTIN 7291075328707
Réf. fabricant 2500746
Article hors catalogue L23920 1444

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm, Longueur hors tout (OAL) 102 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 46 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 38 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 9.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 102 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIFACE" Afficher tout