HFAIL 95C-5T35DG Adaptateurs pour gorges frontales intérieures et dressage

Réf.: 2500730
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500730
EAN / GTIN 7291075116663
Réf. fabricant 2500730
Article hors catalogue L23920 1778

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 35 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 73.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 130 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 95 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 35 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 11.9 mm
  • Longueur tête (LH) 39.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 73.5 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout