HGHR 15.9-12-3T6 Porte-plaquettes monoblocs pour gorges frontales et dressage de face. DAXN 12 mm

Réf.: 2500604
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série HELIFACE
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2500604
    EAN / GTIN 7291075114188
    Réf. fabricant 2500604
    Article hors catalogue L23920 336

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.236″ ,Largeur de coupe (CW) 0.118″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.126″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.118″ ,Longueur hors tout (OAL) 5″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX): 0.63″
    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 0.47″
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.236″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Largeur de coupe (CW): 0.118″
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.126″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.118″
    • Dimension fonctionnelle (WF): 0.59″
    • Longueur tête (LH): 3/4″
    • Longueur hors tout (OAL): 5″
    • Hauteur attachement (H): 5/8″
    • Largeur attachement (B): 5/8″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIFACE" Afficher tout