HGHL 9.5-12-3T6 Porte-plaquettes monoblocs pour gorges frontales et dressage de face. DAXN 12 mm

Réf.: 2500597
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série HELIFACE
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2500597
    EAN / GTIN 7291075114140
    Réf. fabricant 2500597
    Article hors catalogue L23920 1230

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.236″ ,Largeur de coupe (CW) 0.118″ ,Longueur hors tout (OAL) 5″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX): 0.63″
    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 0.47″
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.236″
    • Sens (HAND): Left Hand
    • Largeur de coupe (CW): 0.118″
    • Dimension fonctionnelle (WF): 0.37″
    • Longueur tête (LH): 3/4″
    • Longueur hors tout (OAL): 5″
    • Hauteur attachement (H): 3/8″
    • Largeur attachement (B): 3/8″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIFACE" Afficher tout