{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7120-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | VS | |
Prof. coupe ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 90 m/min - 290 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250058 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819574 | |
Réf. fabricant | 250058 HB7120-1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Nuance: HB7120-1
Sur demande
Disponibilité
387 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
905 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
354 article(s) en stock
6,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
535 article(s) en stock
|
|
Nombre de changements/dents | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Code ISO plaquette | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure | Carbure |
Brise-copeaux | VS | VS | MF | VS |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr | 0,15 mm/tr - 0,45 mm/tr | 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |