HFHR 25-200-5T20 Porte-outils monoblocs pour usinages frontaux, Dmin. 25 mm.

Réf.: 2500578
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500578
EAN / GTIN 7291075033564
Réf. fabricant 2500578
Article hors catalogue L23920 2790

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 800 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 200 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 26 mm
  • Longueur tête (LH) 32.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIFACE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop